曜日別特売

18-8 給食バット用目皿

18-8 給食バット用目皿 - SUGICO(スギコ)

食品工場のアドバイスで生まれた安全衛生を追求し、なによりも異物混入防止に最適です。

材質SUS304ステンレストラスコ品番753-0871寸法(mm)545×320×H10穴径(Φmm)12ピッチ(mm)17板厚t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22645507SH-6038B-G
9,300
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする