USBメモリー ピコドライブ DX3 GH-UF3DXシリーズ

USBメモリー ピコドライブ DX3 GH-UF3DXシリーズ - グリーンハウス

最大読み込み速度400MB/sの超高速転送を実現。
転送速度最大5Gbps(理論値)のUSB3.0対応。
重厚感のあるメタルボディー採用。
紛失しても安心のパスワードロック機能が付いているので、万一、USBメモリーを紛失してしまっても中身を第三者に見られることはありません。
テレビやオーディオ、カーナビでも使えるUSBマスストレージクラス対応。
ストラップホール付き。

質量(g)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.8×18.0×9.0消費電流(mA)400(動作時最大)動作温度(℃)0~60インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度最大:5Gbps(理論値)内容量1個
注意
※転送速度の表記は、全てシーケンシャルアクセス時の最大値であり、ご使用環境により速度は異なります。
※対応OS以外での動作は保証いたしかねます。
※他のUSB機器との同時使用についての動作は保証いたしかねます。
※省電力モードでの動作は保証いたしかねます。
※本製品を接続時の機器の起動や終了についての動作は保証いたしかねます。
※データが消失した場合、メーカーは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※転送速度はご使用環境により異なります。転送速度の結果はメーカー環境下によるもので、全ての環境において速度を保証するものではありません。
※製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。
※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22651003GH-UF3DX256G-BK256GB
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
22650994GH-UF3DX128G-BK128GB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする