曜日別特売

フラッシュドライブ Ultima Ⅱ I-Series

フラッシュドライブ Ultima Ⅱ I-Series - シリコンパワー(Silicon Power)フラッシュドライブ Ultima Ⅱ I-Series - シリコンパワー(Silicon Power)フラッシュドライブ Ultima Ⅱ I-Series - シリコンパワー(Silicon Power)フラッシュドライブ Ultima Ⅱ I-Series - シリコンパワー(Silicon Power)
(2件のレビュー)

小型で軽量ボディ。
USBポートに挿し込むだけの簡単接続。
環境に配慮したRoHS指令対応。
便利に活用する7つの機能SP-Widgetソフトウェア対応。
ストラップホール付き。

ブラック質量(g)10外形寸法(mm)60.6×18.0×8.1対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.3.x、Linux 2.6.x挿抜耐久回数:10000回以上インターフェイスUSB 2.0 (USB1.1互換)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22651213SP016GBUF2M01V1K16GB
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
22651238SP064GBUF2M01V1K64GB
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
22651195SP004GBUF2M01V1K4GB
オープン
取扱い終了
22651204SP008GBUF2M01V1K8GB
オープン
取扱い終了
22651222SP032GBUF2M01V1K32GB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22651213
2016-10-30
用途: 記録媒体として
株式会社中島製作所

容量もじゅうぶんまかなえています、壊れることもなく助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 22651213
2016-12-14
用途: データ保存用
東濃ひのき白川プレカット協同組合

マットブラック色の高級感ある作りで手触りもよく満足しています。
透明キャップを紛失しないような配慮があると尚良いか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする