曜日別特売

SDHCカード class4

SDHCカード class4 - シリコンパワー(Silicon Power)

スピードクラス:Class 4。
SD規格SD2.0(SD High Capacity)に準拠。
低消費電力設計。
著作権保護規格CPRMに対応。
音楽著作権保護機能SDMI規格に対応。
上書き防止(誤消去防止)スイッチ付き。
環境に配慮したRoHS指令対応。

質量(g)2種類SDHCカード外形寸法(mm)24×32×2.1動作電圧2.7V ~ 3.6V動作温度(℃)0~70挿抜耐久10000回以上保管温度(℃)-25~85SDスピードクラスCLASS4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22651308SP016GBSDH004V1016GB
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
22651317SP032GBSDH004V1032GB
オープン
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
22651283SP004GBSDH004V104GB
オープン
取扱い終了
返品不可
22651292SP008GBSDH004V108GB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする