強電界地域向けの、小型でスタイリッシュな屋外専用地上デジタル放送用UHFアンテナです。
ブースタ内蔵タイプは中電界地域でも使用できます。
強固な取付金具を採用することにより、耐風速60m/s(破壊風速)を実現しました。(受風面積 0.03m2)
取付金具には耐久性・耐食性に優れた「ZAM」を採用しています。
水平・垂直偏波対応品です。
ブースタ内蔵タイプ(KDA-5-2)には電源部が付属していません。別途ブースタなどからDC15Vが供給可能なシステムで使用してください。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずに同軸ケーブルを通すことができます。(4C・5C)
HDMIケーブル/2.4m/抜け防止コネクター/4K 60Hz・1440p 144Hz/High Speed HDMI/18Gbps/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用StarTech.com税込¥2,198¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ホワイト/プレミアムハイスピードStarTech.com税込¥2,748¥2,498


自宅アンテナの取替に買いました。ブースター付きとなしと迷いましたが
付いていない方を買いました。取り付けも大きさも満足です。金具も防錆を
考慮してあるようで、耐久性もありそうです。ゲインが足りなかったら
ブースターを追加します。3エレ八木と同等のゲインだと思います。