地上デジタル放送用 UHF電波障害対策用アンテナ

地上デジタル放送用 UHF電波障害対策用アンテナ - サン電子地上デジタル放送用 UHF電波障害対策用アンテナ - サン電子地上デジタル放送用 UHF電波障害対策用アンテナ - サン電子地上デジタル放送用 UHF電波障害対策用アンテナ - サン電子地上デジタル放送用 UHF電波障害対策用アンテナ - サン電子地上デジタル放送用 UHF電波障害対策用アンテナ - サン電子地上デジタル放送用 UHF電波障害対策用アンテナ - サン電子
(1件のレビュー)

スタック導波器により微弱なUHF電波を確実に捉え、良好な画像が得られます。
UHFオールチャンネル型アンテナです。
動作利得、前後比に優れた超高性能受信アンテナです。
アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。
水平・垂直偏波対応品です。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)

受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直用付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)種別ホーム用質量(kg)2.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)544×373×1870適合マスト径(Φmm)22~48.6素子数20前後比(dB)18~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)9.6~15.7インピーダンス(Ω)75(F形)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22877356SC-20WFG
15,400
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22877356
2023-12-28
用途: テレビ東京が映らないため
中澤不動産

アンテナ交換したところ、テレビ東京が映るようになりました、地元の群馬テレビは無理でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする