曜日別特売

地上デジタル放送用 UHFアンテナ

地上デジタル放送用 UHFアンテナ - サン電子

給電部は完全防水機構で耐候性、耐衝撃性などUHF共同受信用アンテナとして必要なすべての条件を備えています。
高利得が得られるコーナー型反射器を採用しています。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。

受信チャンネル(ch)UHF13~52偏波水平・垂直用付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)種別共同受信用質量(kg)1.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×380×1600適合地域中電界・弱電界適合マスト径(Φmm)32~60.5素子数20前後比(dB)16~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.6~13.5受風面積(m2)0.13インピーダンス(Ω)75(F形)半値幅(度)±26.5~±12.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22877383UK-20WFA
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする