屋根馬(大型)ステー付

屋根馬(大型)ステー付 - サン電子
(2件のレビュー)
種別ホーム用材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)2.2適合マスト径(Φmm)22~32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22877435YS-20Z
5,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22877435
2022-08-09
用途: アンテナ設置
その他業種

この屋根馬は、中々しっかりと8素のFMアンテナを支えています。
良い商品と思われます。この馬、店頭では買えないので、そこは当日発送のモノちゃんで
購入を決めました。
さすがに、勝負が早い。
色々と買ったのですが、全てが揃うまでには、あまり日数がかかりません。
そこが、他店と違うところ、モノちゃんの処理の速さです。
無事に、早くモノが到着して、毎日楽しく、FM放送を楽しく聴いています。
次回、機会があれば利用したい通販です。
ただ、クレジット支払いが嫌いな為、代引きに全てなるので、前払いがコンビニ等で
出来るともっと利用が、私は増えると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 22877435
2021-03-30
用途: ベランダから屋根上へのアンテナ移設

しっかりとした作りで、どっしりと安定感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする