屋根馬(小型)

屋根馬(小型) - サン電子屋根馬(小型) - サン電子屋根馬(小型) - サン電子
(2件のレビュー)
種別ホーム用適合マスト径(Φmm)22~32内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22877444YS-4Z溶融亜鉛メッキ1.4
3,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
22877453YS-5ステンレス製1.5
13,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22877478YS-7AZKSGメッキ1.5
2,900
取扱い終了
代替品有
22877462YS-7ASTKM11A1.5
1,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22877478YS-7AZ22877444YS-4ZYS-7AZ 屋根馬(小型) サン電子 22877444屋根馬(小型)サン電子1台
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22877462
2018-06-10
用途: テレビ受信
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割には大変よく出来ています。足の角度も調整でき満足してます。

対象商品 : 22877462
2018-01-19
用途: アンテナの取替え
その他業種

VHFアンテナが要ら無く成りUHFアンテナだけなら此れでも大丈夫だと思います。未だ届いて居りませんが5C-FBと届けば取替えたいと思っています。アンテナは少し高かったので別途調達しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする