CATV用 混合(分波)器

CATV用 混合(分波)器 - サン電子
用途屋内用付属品5CF形コネクタ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済)質量(g)45外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×50×19周波数帯域(MHz)10~55、70~90、90~1489、1489~2150、2150~2610電圧定在波比(10~55MHz)2.0、(70~90MHz)2.0、(90~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2610MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(10~55MHz)3.0、(70~90MHz)3.0、(90~1489MHz)1.5、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2610MHz)2.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~55MHz)40、(70~90MHz)40、(90~1489MHz)40、(1489~2150MHz)40、(2150~2610MHz)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22877602MX-TRCS-A
5,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする