地上デジタル放送用 UHF/UHF混合器

地上デジタル放送用 UHF/UHF混合器 - サン電子

本体はアルミダイカスト構造により、シールド性や耐候性に優れています。また、入出力F形構造により、不要電波の飛込みを防ぎます。
1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下)
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)

用途屋外用付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ねじ(2本)種別共同受信用質量(g)410寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×72×67適合マスト径(Φmm)30.2~60.5電圧定在波比1.5以下インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)25以上使用チャンネル(ch)13~62通過帯域損失(dB以下)4.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22877706MX-UU-7
10,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする