サン電子
UHF/UHF混合器
用途
屋外用
仕様
UHF+UHF混合(分波)、1端子入出力間電流通過
付属品
5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済)
適合
地上デジタル、UHF帯
質量(g)
180
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
84×94×47
使用チャンネル(ch)
13~62
通過帯域損失(dB以下)
4.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22879167
HM-UUFA-P
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください