曜日別特売

地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内外兼用

地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内外兼用 - サン電子地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内外兼用 - サン電子
(1件のレビュー)

強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。
ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。
やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。
付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。
市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。
SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)

用途屋内外兼用受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ)付属品本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本)種別ホーム用質量(g)440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時)出力インピーダンス(Ω)75(F形)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時)適合マスト径(Φmm)22~48.6前後比(dB)12~18電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)4~5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22880646SDA-5-1-IWアイボリーホワイト
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
22880655SDA-5-1-SKセミグロスブラック
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
22880628SDA-5-1-AGアップルグリーン
オープン
取扱い終了
22880637SDA-5-1-BBブライトブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22880646
2026-02-01
用途: キャンピングカー内での使用
オルカジャパン卸売・小売業

電波も割と強く受信できる。まだ移動先では使用していないのでよくわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする