曜日別特売

地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用 ブースタ内蔵タイプ

地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用 ブースタ内蔵タイプ - サン電子地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用 ブースタ内蔵タイプ - サン電子
(2件のレビュー)

スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。
8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。
本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。
お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。

用途屋内用受信チャンネル(ch)13~52偏波水平仕様出力プッシュプラグ付属品ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本)種別ホーム用質量(g)370タイプブースタ内蔵電源ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90電圧定在波比3.0以下動作利得(dB)13~17インピーダンス(Ω)75(F形)内容量1個
全8種類を絞り込む
色(本体)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22880786IDA-7CB-IWアイボリーホワイト
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
22880847IDA-7CB-SKセミグロスブラック
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
22880795IDA-7CB-LBライトブルー
オープン
取扱い終了
22880804IDA-7CB-LGライトグリーン
オープン
取扱い終了
22880813IDA-7CB-LMライトピンク
オープン
取扱い終了
22880822IDA-7CB-LOライトオレンジ
オープン
取扱い終了
22880838IDA-7CB-LYライトイエロー
オープン
取扱い終了
22880856IDA-7CB-WRワインレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22880786
2020-01-10
用途: 綺麗に映ります

最近の室内アンテナは良いというので丁度アンテナの来ていない部屋へ設置しました。
設置場所を窓際などの良い位置に置かなければならないのが条件ですが十分綺麗に映ります。
商品の品質も国産らしく良いです。

3が参考にしています
対象商品 : 22880786
2018-08-10
用途: 室内アンテナ

映らないチャネルもありましたが、概ね満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする