曜日別特売

軒下金具/側面金具

軒下金具/側面金具 - サン電子軒下金具/側面金具 - サン電子軒下金具/側面金具 - サン電子軒下金具/側面金具 - サン電子軒下金具/側面金具 - サン電子軒下金具/側面金具 - サン電子
(3件のレビュー)
種別ホーム用材質溶融亜鉛メッキタイプ中間および底用兼用型内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(kg)
適合マスト径(Φmm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
適合マスト径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22880865MSH-1ZA0.522~25
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22880874MSH-05Z0.722~32
3,680
2,898
3,188(税込)
当日出荷
22880883MSH-10Z1.022~32
3,980
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
22880892MSH-15Z1.222~32
5,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
22880908MSH-400Z2.525~36
16,200
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22880917MSH-500Z2.522~32
9,450
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 壁面にポールの固定
有限会社アスコ通信特機

壁からあまり出したくなかったので丁度良いし32φまで入るから良いですね。
取付穴は楕円になっていますが6mmのアンカーは狭くなっている部分には入らなかったです、もう1㎜程度広くなると入ると思うのですが。

対象商品 : 22880865
2021-03-24
用途: 工事用
コスモソリューションサービス業

最近はあまりサイドベースを使う機会がないのですが、古い家屋のアンテナ取付で使いました。メッキも悪くなく、標準的なものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 22880865
2019-12-21
用途: 電気配線工事
Technical Adviser建設業・工事業

同様な金具が他社にも有るが、安価で有るに係わらず機能的には他社に劣らず満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする