テクノテック
かさ上げ防水パン イージーパン TPD640
(1件のレビュー)
仕様
排水口位置:中央(C)
材質
PP
有効内寸(mm)
W609×D609
耐荷重(kg)
200
トラップ
穴あり
商品タイプ
パン(かさ上げ)
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22651362
TPD640-NW
640×640×120
約3.2
ニューホワイト
640×640×120
¥
17,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22651378
TPD640
640×640×120
約3.2
ニューホワイト/アイボリーホワイト
640×640×120
¥
17,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22651493
TP640RE
640×640×60
約2.1
ニューホワイト/アイボリーホワイト
640×640×60
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300