台座(イージースタンド)

台座(イージースタンド) - テクノテック台座(イージースタンド) - テクノテック
(1件のレビュー)

定期高圧洗浄の際など、大きくて重い洗濯機の移動が必要なくなりました。既存の防水パンに設置することにより、洗濯機下に約100mmの空間スペースが生まれ、排水口のお手入れやメンテナンスが可能となります。
既存の防水パンに設置してかさ上げすることにより、有効内寸が広がります。
有効内寸が広がるので、より大きな洗濯機の脚が乗るようになります。
取り付け作業は置くだけで実に簡単!現在お使いの防水パンに接着テープで簡単に取付け出来ます。
洗濯の振動音も軽減。防振パットの使用により、振動や振動音を軽減させる構造です。

材質本体/PP、防振パット/ゴム(t10.5)アイボリーホワイト耐荷重(kg)200商品タイプかさ上げ台内容量1組(4個)
注意
※ご購入前に、イージースタンドで高さを上げた際に、洗濯機の給水栓が洗濯機本体に干渉しないかをご確認ください。
※給水栓及び給水栓の蛇口が洗濯機本体に干渉する場合は、給水栓の交換又は取付け位置を変更いただく必要があります。
※イージースタンドを床面へ直接設置することは可能ですが、取り外しを行う際に床面に傷が付いたり跡が残る可能性があります。床に直接設置する際は予め薄いゴムシート等を敷いていただくことをおすすめします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22651764D77157×157×77
11,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
22651773D105157×157×105
11,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22651773
2019-07-17
用途: 洗濯機のかさ上げ
株式会社ヒロコーポレーション

防水パンメーカーが作っているので、ほとんどの防水パンに対応しています。他のかさ上げ台と比べて、安定感が違います。重いドラム式洗濯機には、おすすめです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする