ニュータイト

ニュータイト - YOKOHAMA(横浜ゴム)
(8件のレビュー)

作業性に優れています
配管後のネジ戻しが可能です。
シール性能に優れています。
VOC対応品です

用途都市ガス・LPガス等各種ガス配管ねじ接合部主成分変性シリコーン比重1.20~1.30外観灰縁色バテ状加熱減量(%)2以下粘度(Pa・s)80~100(B型粘度計)アズワン品番64-5125-20タックフリータイム(時間)7内容量1個(200g)
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22673708YNT
3,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-15
用途: 再度使用しました。
マルケイ企画

硬化もしていないようで
柔らかいままでした。
作業しやすい柔らかさです。
チューブタイプで気に入って
います。

対象商品 : 22673708
2023-10-02
用途: メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品 : 22673708
2021-07-08
用途: ガス会社指定
マルケイ企画

ガス会社指定のもので購入しました。
思ったより柔らかめでした。
施工は楽にできました。

対象商品 : 22673708
2020-02-01
用途: ガス用配管のシーリング
株式会社阪口メンテナンス

缶の刷毛タイプより手も汚れず使用後も保護キャップをしておけば硬化することが無い

対象商品 : 22673708
2019-11-23
用途: ガス管接続時
電気・ガス・熱供給・水道業

チューブで中身の材質の硬さも硬過ぎず柔らか過ぎず丁度良かったです。

対象商品 : 22673708
2018-12-12
用途: ガス配管作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

個人的には丁度良い硬さ、軟らかさであり、ネジ部への塗布も慣れれば早く塗布できそうです。使用にあたっては何ら問題なく、次回も購入しようと思います。

対象商品 : 22673708
2017-12-29
用途: ガス工事
サービス業

今まで使用していたものからこちらに変更しました。
粘度は結構柔らかいですが、扱いやすく良いです。

対象商品 : 22673708
2017-11-17
用途: ガス配管
Cherry Tree 大瀬戸工務店

使用頻度が少ないので密閉状態で保管可能なチューブ式は便利。愛用していますが柔らかい状態で長期間使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする