曜日別特売

ニューバリューレインスーツ

ニューバリューレインスーツ - トオケミニューバリューレインスーツ - トオケミニューバリューレインスーツ - トオケミニューバリューレインスーツ - トオケミ

透湿素材を使用した、軽くムレにくいレインスーツです。耐水圧20000mm 透湿度7000g/m2・24h。
軽量+上下メッシュ付で快適なレインスーツです。
<ジャケット・パンツ共通>軽量透湿素材
・軽量透湿素材
・上下総裏メッシュ付
<ジャケット>
・ボタンでの脱着可能メッシュ付フード
・前方からの風雨を防ぐフロントフラップ機能
・ポケット付
<パンツ>
・ボタンにて裾絞り可能

用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。仕様上下裏メッシュ付き、胸ポケット、表二重前立て、パンツ裾調節、上下総裏メッシュ混率(%)表地:ポリエステル100/PUコーティング(透湿性)、裏地:ポリエステル100(メッシュ)耐水圧(mm)20000透湿性(g/m2・24hr以上)7000内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
227309257705ネイビーM
10,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
227309347705ネイビーL
10,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
227309437705ネイビーLL
10,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
227309527705ネイビー3L
10,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
227309687705シルバーM
10,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
227309777705シルバーL
10,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
227309867705シルバーLL
10,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
227309957705シルバー3L
10,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
227310047705ブラックM
10,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
227310137705ブラックL
10,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
227310227705ブラックLL
10,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
227310387705ブラック3L
10,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする