曜日別特売

カラーレーザー用半光沢紙・薄手

カラーレーザー用半光沢紙・薄手 - サンワサプライカラーレーザー用半光沢紙・薄手 - サンワサプライカラーレーザー用半光沢紙・薄手 - サンワサプライカラーレーザー用半光沢紙・薄手 - サンワサプライカラーレーザー用半光沢紙・薄手 - サンワサプライカラーレーザー用半光沢紙・薄手 - サンワサプライカラーレーザー用半光沢紙・薄手 - サンワサプライカラーレーザー用半光沢紙・薄手 - サンワサプライ

表も裏も反射を抑えた、深みのある自然な光沢感のカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も美しい仕上がりです。
0.105mmとかさばらず、折り曲げやすい厚みです。
両面に印刷できるので、大量に印刷する両面チラシや簡易カタログに最適です。
<カラーレーザープリンタ専用設計だからココが安心>
トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。
用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。
一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。
※カラーレーザープリンタ以外のプリンタでは使用できません。

厚さ(mm)0.105±0.01種別薄手白色度(%)87紙質セミ光沢紙坪量(g/m2)128印刷方式両面適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(mm)
アズワン品番
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23756522LBP-KCNA4N1セット(50枚)A4210×29764-0894-0550枚
980
739
813(税込)
当日出荷
31339315LBP-KCNA3N1セット(100枚)A3297×42064-0894-04100枚
3,800
2,898
3,188(税込)
当日出荷
31339324LBP-KCNA4N-1001セット(100枚)A4210×29764-0894-06100枚
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
31339333LBP-KCNA4N-2501セット(250枚)A4210×29764-0894-07250枚
4,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする