曜日別特売

カラーレーザー用半光沢紙・厚手

カラーレーザー用半光沢紙・厚手 - サンワサプライカラーレーザー用半光沢紙・厚手 - サンワサプライカラーレーザー用半光沢紙・厚手 - サンワサプライカラーレーザー用半光沢紙・厚手 - サンワサプライカラーレーザー用半光沢紙・厚手 - サンワサプライカラーレーザー用半光沢紙・厚手 - サンワサプライカラーレーザー用半光沢紙・厚手 - サンワサプライカラーレーザー用半光沢紙・厚手 - サンワサプライ
(5件のレビュー)

表も裏も反射を抑えた、深みのある自然な光沢感のカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も美しい仕上がりです。
0.175mmとしっかりとした厚みです。
両面に印刷できるので、写真を使った企画書やカタログに最適です。
<カラーレーザープリンタ専用設計だからココが安心>
トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。
用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。
一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。
※カラーレーザープリンタ以外のプリンタでは使用できません。

種別厚手厚さ(mm)0.175±0.015白色度(%)87紙質セミ光沢紙坪量(g/m2)186印刷方式両面適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
アズワン品番
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23756592LBP-KCAGNA4N-1001セット(100枚)210×297A464-0894-02100枚
2,400
1,798
1,978(税込)
当日出荷
23756583LBP-KCAGNA4N1セット(30枚)210×297A464-0894-0130枚
1,000
729
802(税込)
当日出荷
23756574LBP-KCAGNA3N1セット(100枚)297×420A364-0893-99100枚
4,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
23756608LBP-KCAGNB5N1セット(30枚)182×257B564-0894-0330枚
800
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23756592
2024-03-18
用途: 写真の印刷
菊地建設株式会社建設業・工事業

プリンターに よっては、
印刷の 用紙設定が、
必要だが、問題なし。

対象商品 : 23756592
2023-04-15
用途: メッセージカードの作成
株式会社星川産業運輸・通信業

適度な厚みで、光沢感もよく想像通りのカードが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 23756592
2019-01-31
用途: 友人の結婚式のプレゼント「スナップ写真集」を送ります。
その他業種

厚手・半光沢の用紙に、結婚式の写真を編集し、両面印刷してアルバムを作成。両家の分と3冊作成贈呈したところ、大変喜ばれた。

対象商品 : 23756583
2017-12-04
用途: A4版の表示
製造業

今回通常のコピー用紙よりもしっかりした紙でメニュー立てにいれて、展示会の時に使用しました。まずまずきれいで、しっかりしているし、値段も高くないのでよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 23756583
2017-12-14
用途: カタログ印刷

他の種類と一緒に購入しましたが、やはり色のにじみが発生してしまいちょっと残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする