アルインコ
ロングサイズヨガマット
(1件のレビュー)
用途
エクササイズマット、ヨガマット、フロアマットとして。フィットネス、ストレッチ、ヨガに。
付属品
固定バンド
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27431347
FYG504G
PER
グリーン
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31394600
FYG606P
PER
ピンク
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27431356
FYG504L
PER
ラベンダー
オープン
取扱い終了
22732228
FYG606P
ヨガマット:PER(ポリマー環境樹脂)、固定バンド:ポリエステル、天然ゴム
ピンク
オープン
取扱い終了
27431365
FYG606V
PER
バイオレット
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください