DVIアダプタ

DVIアダプタ - サンワサプライDVIアダプタ - サンワサプライDVIアダプタ - サンワサプライDVIアダプタ - サンワサプライDVIアダプタ - サンワサプライDVIアダプタ - サンワサプライ

ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタをDVI29pinオスに変換するアダプタです。
(1)アナログディスプレイ(ケーブル直付けで、ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタの機種)をパソコンのDVIインターフェース(DVI29pinメス、DVI-I)に接続する時に使用します。
(2)ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタを両端に持つディスプレイケーブルの片側をこのアダプタを使ってDVI29pinオス(DVI-I)に変換し、パソコンやアナログRGBディスプレイのDVI-IポートとアナログRGBポートとを接続します。

オス形状DVI-I29ピンメス形状D-sub15ピンコネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンメス インチナット(4-40) - DVI29ピン(DVI-I)オス インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種。※DVIアナログモードに対応した機種。または/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つ機種。(ディスプレイ)ミニD-sub(HD)15pinケーブル直付けのアナログディスプレイ・ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つアナログディスプレイ。または/DVI-I(DVI29pin)コネクタを持つデジタル・アナログ兼用ディスプレイ。※DVIアナログモードに対応した機種。DVIアナログモード用。アズワン品番64-0892-63変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※使用するパソコン又はディスプレイのDVI29pinメス(DVI-I)ポート側がDVIアナログモードをサポートしている必要があります。(DVI29pinメス側の機器の中にはDVIアナログモードをサポートしていないものもございますので、ご購入前に確認ください。)
※DVD-DをDVD-Iに変換したり、シングルリンクモードをデュアルリンクモードに変換することはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23755113AD-DV02K
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする