DVIアダプタ

DVIアダプタ - サンワサプライDVIアダプタ - サンワサプライDVIアダプタ - サンワサプライDVIアダプタ - サンワサプライDVIアダプタ - サンワサプライDVIアダプタ - サンワサプライ

VI29pinオスコネクタ・DVI24pinオスコネクタをDVI29pinメスコネクタに変換するアダプタです。
2本のDVIケーブルを中継する時に使用します。(2本のケーブルの合計の長さが5m以内の範囲でご使用ください)
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
RFブロック。ノイズに強いダイカストメタル製カバー採用。
DVIシングルリンクモードに対応しています。(DVIデュアルリンクモードには対応していません)
DVIアナログモードに対応しています。
DVI-DをDVI-I に変換したり、DVIシングルリンクモードをDVIデュアルリンクモードに変換したりすることはできません。

コネクタ形状DVI29ピン(DVI-I)メス インチナット(4-40) - DVI29ピン(DVI-I)メス インチナット(4-40)変換タイプメス - メスオス形状-コネクタ1DVI-I(29ピン)(メス)メス形状DVI-I(29ピン)×2コネクタ2DVI-I(29ピン)(メス)対応モードDVIアナログモード用対応機種(ケーブル)DVIオスコネクタを持つDVIケーブル適合ケーブルDVIオスコネクタを持つDVIケーブルアズワン品番64-0892-64内容量1個
注意
※DVI-DをDVI-Dに変換したり、DVIシングルリンクモードをDVIデュルリンクモードに変換したりすることはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23755122AD-DV07K
5,300
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする