OAねじラー

OAねじラー - サンワサプライOAねじラー - サンワサプライOAねじラー - サンワサプライOAねじラー - サンワサプライOAねじラー - サンワサプライOAねじラー - サンワサプライ
(2件のレビュー)

あふれるケーブルをまとめて結束可能です。
必要な長さにカットできます。(カッター付き)
ねじるだけの簡単結束タイプです。

材質鉄線、塩ビ長さ(m)20幅(mm)3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23755174CA-611Nブラック
650
549
604(税込)
当日出荷
23755183CA-611WNホワイト
650
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 柔らかく使いやすい一品
製造業

ケーブル、コード束ね、棒モノの柵固定、蜂ホイホイ・ダミースズメバチの巣の吊り下げ。色々使える針金です。
ひらひらの部分も紙みたいなやつじゃなく柔らか素材で
カットする金具もついているのでその場で好きな長さにカットできてよいです。
使いやすい為、製造の方でも使いたくて確認しましたが
RoHS2対応品ではないそうです。

対象商品 : 23755183
2020-04-13
用途: OA配線のまとめ
サービス業

案外長尺のものはホームセンターには置いていないので助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする