ニットー[塗装・養生・内装用品]
スリムファイバー48
薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)
90
材質
グラスファイバー(糊付)
テープ幅(mm)
48
テープ厚さ(mm)
0.16
厚さ×幅W(mm)
0.16×48
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22732526
099003
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください