ニットー[塗装・養生・内装用品]
パワーメッシュ 50mm
外装に使用可能な目地補強テープです。
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
0.29
テープ長さ(m)
100
材質
高強力カビニロンⅡパワロン(糊付)
厚さ×幅W(mm)
0.29×50
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22732578
080076
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください