インクジェット両面印刷紙・厚手

インクジェット両面印刷紙・厚手 - サンワサプライインクジェット両面印刷紙・厚手 - サンワサプライ
(1件のレビュー)

両面印刷が可能な厚手のつやなしマット紙です。白色度が高く、鮮明に画像や文字を表現できます。
0.225mmと厚みがあるので、美しさを求めたPOP、カード、カタログやチラシ、結婚式の席次表などに最適です。
文字やイラストなどの印刷内容が裏抜けしにくく、裏表がないので、印刷時の取り扱いも簡単です。

厚さ(mm)0.225白色度(%)95紙質マット紙坪量(g/m2)170印刷方式両面適合プリンタインクジェットプリンター対応インク染料・顔料
注意
※エプソンプリンタPM-4000PX、PX-5600、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクにも対応します。但し、十分に乾燥させてください。乾燥が不十分な状態で用紙を重ねたり、印刷部分を触ったりすると、色移りや汚れが生じることがります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23755402JP-ERV3NHKN1セット(50枚)はがき
1,300
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
23755418JP-ERV3NA4N1セット(20枚)A4
1,700
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23755402
2017-07-24
用途: DM、年賀状などの印刷

DMや年賀状などの印刷に使用しています。
適度な厚みがあり、インクジェットプリンターで高品質な印刷ができるので気に入っています。
両面とも無地なので、ギフト用のメッセージカードの作成にも利用できた入りと重宝します。
ハガキサイズで、この仕様の製品は少ないので今後も継続して購入することになりそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする