曜日別特売

電源コード

電源コード - サンワサプライ電源コード - サンワサプライ電源コード - サンワサプライ
(4件のレビュー)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。

プラグアースコード付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応プラグ形状2P・ストレート機能耐トラッキングホワイト質量(g)298規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント形状2Pコード長さ(m)4定格容量7A・125V(700Wまで)アズワン品番64-0891-05マグネット×RoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング埃防止シャッター×内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23755463KB-D3347A4
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23755463
2023-07-08
用途: 楽器の電源コートを紛失したのでその代替として
のぼ事務所

色が白に近くて上品。柔らかいので取り回しが良い。電源コードとしての基本性能はもちろん問題ナシ。

対象商品 : 23755463
2021-07-26
用途: 電動具の電源用
製造業

アース付きの配線を求めておりました。
理由は、装置付属のケーブルのアース・根本部が長期利用による金属疲労を起こし、断線。 こちらの商品は根元で無い部分にプロテクションがあり断線しずらいであろうと期待します。

対象商品 : 23755463
2020-05-27
用途: カセットテープダビング機用電源コードとして
その他業種

モノタロウさんが30年以上も前の機械に合う電源コードをまだ扱っておられたのが驚きでした。それも丈夫で長持ちしそうなので本当に買って良かったと思います。

対象商品 : 23755463
2018-01-26
用途: ハンドミシンのコードに使用(付属コード断線)
農・林・水産業

長さは満足ですが、寒さのせいもあるかもしれませんが、コードが固いので使いづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする