曜日別特売

LED万能ライト 7W

LED万能ライト 7W - タイカツ
(7件のレビュー)

40000時間の長寿命。
虫が集まりにくい。
連結コンセント付(最大500Wまで)
LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。
角度が自由に変えられるクリップ付。

定格消費電力(W)7電球の種類LED使用場所屋内用電源タイプ電源コード式全光束(Lm)570±50コード長さ(m)5仕様屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで)昼光色相当質量(g)640定格電圧(V)100 50/60Hz口金E26定格寿命(時間)40000機能連結コンセント付芯数2電線仕様VCTFK 0.75(mm2) 2芯本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)120×240内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22733348TK-CL070
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22733348
2021-11-13
用途: 倉庫用
その他業種

熱が怖いのでLED電球にしました。ちょっと高いなとは思いましたが、明るくて使い勝手は良いので満足です。

対象商品 : 22733348
2020-12-08
用途: 機械メンテナンス

安価で非常に良い商品でした。故障したら再度注文致します。

対象商品 : 22733348
2019-05-16
用途: 機材保守時

性能、使い勝手ともに良好
最近LED電球が安くなったので、電球タイプを購入し、LED電球に
交換した方が安く収まると思われた。

対象商品 : 22733348
2019-01-22
用途: 手元の細かい作業の時
株式会社美剛屋製造業

手元が明るいので細かい作業もやりやすいので大変助かります

対象商品 : 22733348
2016-12-10
用途: 暗所での作業
ケーヨーテレサービス

最初、スイッチを入れても点灯しなかった。そのうち、ゆっくり中途半端な位置でスイッチを止めると点灯する事がわかった。何度か操作するうちアタリが出て来た様で点灯する位置が定まってきた。ただ、スイッチがショボイのでいつまでもつか心配。

2が参考にしています
対象商品 : 22733348
2016-12-15
用途: 機械の修理及びメンテナンス
製造業

思ったより明るく光源の近くでも熱くならないのがいいです。

対象商品 : 22733348
2016-11-03
用途: 機械の組立作業、溶接作業等

軽くて使い易い。
もう少し明るさが欲しい。
万力タイプの古定も欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする