タイカツ
水銀灯投光器
安定器が不要で取り扱いが簡単です。
自然色により近い色で見えます。
点灯直後から明るい。
用途
屋内・屋外で使用出来ます。
現場の照明に。
口金
E39
仕様
防雨プラグ付
定格電圧(V)
100
電線仕様
VCT 0.75(mm
2
)
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
250×360(バイス部は除く)
バイス最大口幅(mm)
105
使用場所
屋内・屋外
電球の種類
水銀灯
特殊用途
防雨
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
コード長さ(m)
全光束(Lm)
定格ランプ電力(W)
芯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22733445
STK-500
1.5
0.3
8000
500
2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
22733454
STK-505
1.9
5
8000
500
2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
22733463
STK-510
2.4
10
8000
500
2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
22733472
STK-505E
2.0
5
8000
500
3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
22733488
STK-510E
2.5
10
8000
500
3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
22733393
STK-300
1.4
0.3
3700
300
2
オープン
取扱い終了
22733402
STK-305
1.8
5
3700
300
2
オープン
取扱い終了
22733418
STK-310
2.3
10
3700
300
2
オープン
取扱い終了
22733427
STK-305E
1.9
5
3700
300
3
オープン
取扱い終了
22733436
STK-310E
2.4
10
3700
300
3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください