曜日別特売

Dino-Lite Edge AMR

Dino-Lite Edge AMR - ANMODino-Lite Edge AMR - ANMO

AMR機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。Dino-Liteの基本的な機能を全てカバーしているハイエンドモデルです。

用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)20~220画素数約130万画素仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×103内容量1台
注意
※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22733585DINOAM4515T
61,819
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする