Dino-Lite Edge AMR Polarizer(偏光) LWD

Dino-Lite Edge AMR Polarizer(偏光) LWD - ANMODino-Lite Edge AMR Polarizer(偏光) LWD - ANMO

AMR/偏光なども機能を搭載した使い勝手の良いエッジ望遠モデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。偏光フィルターが搭載されており、DIのーLiteの基本的な性能はすべてカバーしているハイエンドモデルです。望遠モデルの為対象物に密着させることなく拡大することが出来る為、水の中や本体が入らない狭い空間なども観察することが出来ます。

倍率(倍)10~140画素数約130万画素仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンドトラスコ品番836-7762質量(g)100電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105内容量1台
注意
※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22733637DINOAM4515ZTL
66,619
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする