Dino-Lite Edge EDR/EDOF

Dino-Lite Edge EDR/EDOF - ANMODino-Lite Edge EDR/EDOF - ANMO

EDOF/EDR/AFの機能を搭載したエッジモデル。高度な研究から日常のビジネス、ホームユースまで様々な用途に適応します。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。

用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)20~220画素数約130万画素仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)100電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×104内容量1台
注意
※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22733646DINOAM4815T
76,182
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする