Dino-Liteシリーズ用コネクト(タブレット&スマホ無線接続アダプター)

Dino-Liteシリーズ用コネクト(タブレット&スマホ無線接続アダプター) - ANMODino-Liteシリーズ用コネクト(タブレット&スマホ無線接続アダプター) - ANMO

高性能デジタル内視鏡「Dino-Lite」の映像をスマートフォンやタブレットで見ることができるタブレット&スマートフォン無線接続アダプターが【Dino-Liteシリーズ用コネクト】です。この【Dino-Liteシリーズ用コネクト】を使用する事により、Android/iOSベースのスマートフォンや タブレットを使い、無線(Wi-Fi)でDino-Liteのライブ映像を映し出す事ができます。

用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等付属品ACアダプタ(180cm)、バッテリー、ケーブルバンド、日本語説明書適合Dino-Lite Edgeシリーズ、Dino-Lite Premiere(R4)シリーズトラスコ品番836-7963質量(g)112規格(Wi-Fi)IEEE 802.1 1 b/g/n消費電力(W)2.5適合規格FCC、CE、TELEC使用温度(℃)0~40対応OSiOS 6.x 以上/Android 4.1.1 以上/Windows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×55入力(カメラ)USB2.0バッテリーリチウムポリマー充電池解像度WXGA(1280×1024)、VGA(640×480)、QVGA(320×240)充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)1880セキュリティWPA2-PSK 暗号化方式保管温度範囲(℃)-10~70連続動作時間約105分RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB 2.0 Mini-USB(充電用)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22733682DINOWF10
45,273
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする