スクリット 全身シャンプー(弱酸性)

スクリット 全身シャンプー(弱酸性) - 熊野油脂スクリット 全身シャンプー(弱酸性) - 熊野油脂
(11件のレビュー)

これ1本で、髪の毛も体も洗うことができます。
お肌と同じ弱酸性なので、肌もいたわってやさしく洗いあげます。

使用場所浴室商品タイプ業務用液色白色パール状配合成分ローズマリー&カモミール
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2273765442521本(4L)
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
2273766343491箱(18L)
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: 入浴介助時

脂分をよく落としてくれます。残り香もありません、これ1本で済むから楽です。ほかの方が言ってるように保湿成分はやや滑りやすいかな。

対象商品 : 22737654
2024-06-13
用途: 自宅用
その他業種

初めて購入。敏感肌なのでお試しで1本4リットル購入しました。髪の毛と体が洗えて時短ができるうえ、体のカサカサが治り良かったです。他のレビューでは「洗い上りがヌルとしている」とありましたが、個人的には洗い上がりはそこまでヌルとはしていません。個人差はあると思いますが、参考にしてください。

対象商品 : 22737654
2024-07-16
用途: 自分用

安いし全身洗えるとのことなので試しに購入。
使った感じ特に不満はありません。
良い商品だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 22737654
2023-12-25
用途: シャンプー

再度購入。香り、ヌルヌルも気にならない。これで良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 22737663
2022-09-03
用途: 老人デイサービス施設での入浴時
NPO法人 Silver Life Kumamoto医療・福祉・介護関連業

全身シャンプーは数社から販売されてますがこの製品が一番肌にしっとりしていて利用者様の評判も良いです(例えば他社製は洗髪後に髪がパサパサ等)。但し、しっとりしているので足元が滑りやすくなるので要注意です。

対象商品 : 22737654
2022-03-03
用途: 息子用に
サービス業

全身洗えるので、便利です。シャンプーなどを使いすぎるので、1回分ずつミニ容器に詰め替えて使わせています。

対象商品 : 22737654
2021-08-04
用途: からだを洗う
製造業

全身洗えるので一度に済みます。
洗い流したあとは何か塗ったかのようにしっとりしている気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 22737654
2019-12-18
用途: 介護施設での入浴で
医療・福祉・介護関連業

介護施設で暮らす家族の入浴負担軽減と
冬の乾燥肌対策として購入。
やさしく洗うタイプの為、泡立ちはイマイチですが、
洗浄後はしっかりと保湿されている感じがします。
弱酸性なので特有のぬるぬる感は否めませんが、
肌に優しいと考えれば良い商品だと思います。
比較的に香りも抑えられているので、
入浴を介助する職員さんへの匂い酔いも大丈夫と思われ、
価格も安いので非常におすすめできます。
価格を抑制したまま、セラミドなどの成分がプラスされた
新商品が販売されると高齢者には助かります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする