川上塗料
クリーンフロア300 無鉛
アクリル樹脂を素材とした床用塗料ですぐれた作業性、耐久性をもちすばらしい仕上がり感が得られます。
特性
耐久
主成分
アクリル樹脂
主な用途
床
指触乾燥時間(分)
10(25℃)、20(10℃)
塗布方法
はけ、ローラー、スプレー塗り
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
混合比
(第一層の塗装)クリーンフロア300:シンナー=100:35~45、(第二層の塗装)クリーンフロア300:シンナー=100:30~40
半硬化乾燥時間(時間)
1(25℃)、2(10℃)
塗付量(kg/m
2
・回)
(第一層の塗装)0.35~0.38、(第二層の塗装)0.23~0.25
危険物の性状
非水溶性
塗回数
(第一層の塗装)1回、(第二層の塗装)1回
塗装間隔
2時間以上
内容量
1缶(15kg)
全13種類を絞り込む
色
選択してください
No11 ライトグリーン
No12 グリーン
No13 ホワイト
No14 ソフトグリーン
No15 オレンジ
No16 ベネチアンレッド
No17 ベージュ
No18 グレー
No19 イエロー
No20 グリーン
No21 ブラウン
No22 フレッシュグリーン
No23 クリーム
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22908795
-
No11 ライトグリーン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908804
-
No12 グリーン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908813
-
No13 ホワイト
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908822
-
No14 ソフトグリーン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908838
-
No15 オレンジ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908847
-
No16 ベネチアンレッド
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908856
-
No17 ベージュ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908874
-
No19 イエロー
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908883
-
No20 グリーン
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908892
-
No21 ブラウン
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908908
-
No22 フレッシュグリーン
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908917
-
No23 クリーム
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908865
-
No18 グレー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。