曜日別特売

調光機能付7W白色LEDスタンドライト

調光機能付7W白色LEDスタンドライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光機能付7W白色LEDスタンドライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光機能付7W白色LEDスタンドライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(8件のレビュー)

ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。
タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。
スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。

ブラック質量(g)約840消費電力(W)7.5コード長さ(m)1.5全光束(Lm)810寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×415×180光源白色LED×21灯(交換不可)色(本体)ブラックアズワン品番65-0529-48アーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応調光方式7段階調光電球の種類LED調光の可否内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22737767SDLE07N12BK
3,780
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: デスク
株式会社シェグラン・エステート不動産業

同じものを使用していたのですが電源が入らなくなり、使いやすかったので同種類のものを購入しました。

対象商品 : 22737767
2020-03-22
用途: 仕事用
サービス業

軽くて使いやすいです。光の量も細かく調整できます。

2が参考にしています
対象商品 : 22737767
2019-10-01
用途: 机上学習
その他業種

これまで使っていたスタンドは明るさ調整がなく不便であったが
この調整機能があると便利さが格段に違うと実感しました。
製作者に感謝します。

1が参考にしています
対象商品 : 22737767
2019-12-10
用途: PC作業
サービス業

とてもコンパクトで値段を思えば満足しています。
ただ使用して一年くらいたったところで 左から5番目のランプが突然消え点かなくなりました。
そこだけランプ調節できません。残念。

対象商品 : 22737767
2019-08-23
用途: 撮影データ確認時
サービス業

使用していて、明るさの調整ができるので使用環境の変化に対して適応でき、使いやすい。

対象商品 : 22737767
2019-01-08
用途: 机の上
建設業・工事業

職場で「暗い」と言われ。自分用ではないのですが購入。1台購入してから別の方も「スタンドいいな。」と言われ・・・2代目を購入。不満の声もないのでいいんだと思います。

対象商品 : 22737767
2017-08-08
用途: 机の上での細かい作業に使用

蛍光灯よりも、細かいところが見やすい。調光、首振りが出来るのも良い。

対象商品 : 22737767
2017-04-17
用途: 事務用として使用しています。
有限会社金星鍍金工業所製造業

初めてLED用を使用しました。明るさは、60Wですので特に問題はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする