曜日別特売

単4形乾電池式クリップライト

単4形乾電池式クリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

クリップタイプなので、設置場所を選びません。
乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。
シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。
ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。

消費電力(W)3電源タイプ乾電池式質量(g)約200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×210×120寿命設計:約30000時間内容量1台
注意
※ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22737907Y07CLLE03W04WH約110
2,980
取扱い終了
代替品有
22737898Y07CLLE03W04BK約80
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22737907Y07CLLE03W04WH73225315CLL01DB01WHY07CLLE03W04WH 乾電池式クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 73225315乾電池式クリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22737907
2023-01-16
用途: 立て看板のライト
生活クラブ生活協同組合サービス業

コードレスなので使いやすい。耐久性がどれだけあるのかこれから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする