曜日別特売

単4形乾電池式フレキシブルクリップライト

単4形乾電池式フレキシブルクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)単4形乾電池式フレキシブルクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

クリップタイプなので、設置場所を選びません。
乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。
シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。
ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。

消費電力(W)3電源タイプ乾電池式質量(g)約280寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×400×120寿命設計:約30000時間内容量1台
注意
※ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22737925Y07CFLE03W04WH約110
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
22737916Y07CFLE03W04BK約80
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする