長寿命クリア

長寿命クリア - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)長寿命クリア - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)長寿命クリア - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)長寿命クリア - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)長寿命クリア - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)長寿命クリア - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
口金E26電球の種類クリア電球クリア定格寿命(時間)2000外径(Φ)×全長(mm)109×60RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
全光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22737952L100V40WCL約3040W48565-0526-89
オープン
229
252(税込)
当日出荷
22737968L100V60WCL約3060W81065-0526-90
オープン
229
252(税込)
当日出荷
22737977L100V100WCL30100W152065-0526-88
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする