曜日別特売

開襟半袖シャツ A-6657

開襟半袖シャツ A-6657 - コーコス信岡開襟半袖シャツ A-6657 - コーコス信岡開襟半袖シャツ A-6657 - コーコス信岡開襟半袖シャツ A-6657 - コーコス信岡開襟半袖シャツ A-6657 - コーコス信岡開襟半袖シャツ A-6657 - コーコス信岡開襟半袖シャツ A-6657 - コーコス信岡
(1件のレビュー)

ワーキングシーンを支える5つのスター
1 環境を考えたエコ素材を使用しています。
2 防汚加工 日清紡「ANNEXCLEAN」汚れの落ちやすい加工を施しています。
3 帯電防止規格対応 JIS T-8118合格商品
4 デオドラントネーム 消臭&抗菌効果を備えた衿ネームを使用。
5 携帯電話収納ポケット 胸ポケットに携帯電話収納ポケット付
ボタン止めループ
衿吊りループ&デオドラントネーム
野帳が入るポケット
左胸ペン差し
左袖ペン差し

種別半袖シャツ混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35(再生PET繊維65使用)素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)材質(ボタン)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×18袖丈半袖内容量1着
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22838594A-6657ネイビーSS
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838603A-6657ネイビーS
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838612A-6657ネイビーM
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838628A-6657ネイビーL
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838637A-6657ネイビーLL
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838646A-6657ネイビーEL
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838655A-6657ネイビー4L
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838664A-6657ネイビー5L
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838673A-6657ベージュSS
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838682A-6657ベージュS
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838716A-6657ベージュLL
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838725A-6657ベージュEL
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838734A-6657ベージュ4L
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838743A-6657ベージュ5L
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838752A-6657グレーSS
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838768A-6657グレーS
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838777A-6657グレーM
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838786A-6657グレーL
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838795A-6657グレーLL
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838804A-6657グレーEL
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838813A-6657グレー4L
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838822A-6657グレー5L
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838838A-6657ブルーSS
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838847A-6657ブルーS
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838856A-6657ブルーM
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838865A-6657ブルーL
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838874A-6657ブルーLL
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838883A-6657ブルーEL
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838892A-6657ブルー4L
6,800
3,590
3,949(税込)
9日以内出荷
返品不可
22838908A-6657ブルー5L
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838917A-6657グリーンSS
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838926A-6657グリーンS
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838935A-6657グリーンM
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838944A-6657グリーンL
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838953A-6657グリーンLL
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838962A-6657グリーンEL
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838978A-6657グリーン4L
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838987A-6657グリーン5L
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22838996A-6657チャコールSS
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22839005A-6657チャコールS
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22839014A-6657チャコールM
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22839023A-6657チャコールL
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22839032A-6657チャコールLL
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22839048A-6657チャコールEL
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22839057A-6657チャコール4L
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22839066A-6657チャコール5L
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22839075A-6657シルバーSS
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
22839084A-6657シルバーS
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22839093A-6657シルバーM
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
22839102A-6657シルバーL
6,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22838707
2024-08-21
用途: ルート作業時
その他業種

色合いが、濃くて良かったです。ただし、生地が、少し薄く感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする