アラメックLAチューブ

アラメックLAチューブ アラム アラメックLAチューブ アラム

原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。
滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)
研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。
ローラポンプへの利用も可能です。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1巻(20m)
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22743184 1080-01 1 3
オープン
969
1,066 (税込)
7日以内出荷

返品不可
22743193 1080-02 2 4
オープン
1,098
1,208 (税込)
5日以内出荷

返品不可
22743202 1080-03 3 5
オープン
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
22743218 1080-05 4 6
オープン
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷

返品不可
22743227 1080-07 5 7
オープン
1,498
1,648 (税込)
5日以内出荷

返品不可
22743236 1080-09 6 8
オープン
1,898
2,088 (税込)
5日以内出荷

返品不可
22743245 1080-11 7 10
オープン
2,798
3,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
22743254 1080-12 8 11
オープン
3,298
3,628 (税込)
5日以内出荷

返品不可
22743263 1080-13 9 12
オープン
3,798
4,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
22743272 1080-14 10 14
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
22743288 1080-15 12 16
オープン
6,398
7,038 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする