ソーレックス

ソーレックス - アラムソーレックス - アラムソーレックス - アラムソーレックス - アラム
(1件のレビュー)

弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などの取り扱いが簡単です。
化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。
ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。
耐候性に優れ、長期の使用や保存にも硬化やベトつき、ヒビ割れの心配はありません。
耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。

内容量1巻(1m)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
227434461044-0124
119
109
120(税込)
7日以内出荷
返品不可
227434551044-0235
119
109
120(税込)
7日以内出荷
返品不可
227434641044-0336
181
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
227434731044-0445.8
125
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
227434821044-0657
156
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
227434981044-0759
306
279
307(税込)
6日以内出荷
返品不可
227435071044-0868.4
200
179
197(税込)
6日以内出荷
返品不可
227435161044-09610
400
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
227435251044-10612
525
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
227435341044-11710
250
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
227435431044-12713
613
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
227435521044-13716.5
1,313
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
227435681044-14811.5
356
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
227435771044-16913
413
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
227435861044-181014.5
563
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
227435951044-201216
563
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
227436041044-211217
688
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
227436131044-231520
875
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22743577
2018-08-07
用途: 自作ツールの材料に
その他業種

自作のツールの材料のひとつになりました。
とある管状の素材と、棒状の素材の間の隙間を埋めるために使いました。
ビニールでも、ゴムでもよかったのですが、
たまたまサイズが合いそうなものがこれしか見当たりませんでした。
なにか特別な素材みたいですけど。
長さは10cmもあれば足りたので、切った残りが大きく余っています。
当面、使い道を思いつきそうにありません。
10cm単位で切り売りしてくれると、効率が良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする