曜日別特売

高圧エア釘打

高圧エア釘打 - マキタ

50mm高圧エア釘打。手狭な場所や高所の作業に最適。
ラクラク取り回せる、在来釘専用機。(胴径2.1mmまで)
クラス最軽量。
美しい仕上がり。スリーブ入りノーズアダプタ(ボード用)が最後まで釘をガイド。
スリーブ入り。打込み深さ調整アジャスタ8mmまで調整可能。
滑りにくいスパイクノーズ。斜め打ちでも滑りにくく、スリムで狙いやすい。
握りやすさが格段に向上。
新・ピーチマガジン。ドア側・マガジン側からでも閉じられる。
エアダスタ付き。大型バンパ。低反動。低騒音。

付属品ノーズアダプタ(ボード用・フロア用)、油さし、セフティゴーグル全長(mm)246質量(kg)1.4タイプエアダスタ付使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用丸釘長さ(mm)/シート釘25~50(ナロー)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘27~50使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]装填数(ワイヤ釘)200~400、(シート釘)200内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22743945AN513H
88,000
取扱い終了
22743954AN513HM
88,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする