曜日別特売

150ミリランダムオービットサンダ

150ミリランダムオービットサンダ - マキタ
(2件のレビュー)

研削&研磨能率70%アップ!
「強制回転駆動」で素早く。「フリー回転駆動」で美しく。

用途重研削・ポリッシングなどに。木工つや出しなどの仕上研磨に。回転数(min-1[r.p.m])1600~6800ペーパー径(Φmm)150パッド径(Φmm)150電源(V)単相100電流(A)7.9消費電力(W)750コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号325振動3軸合成値(m/s2)5.0(サンディング)、3.0(ポリッシャ)全長(mm)330付属品サンディングディスク#40・#80・#120、パッド(ソフト)、パッドプロテクタ、サイドグリップ、フロントカフス24質量(kg)2.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22744006BO6050
40,800
30,980
34,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22744006
2019-12-07
用途: 車の磨き
RE-VAMP

ギヤ駆動を主に使用し、半年でガキガキッと異音が出るようになってしまいました。使いやすくて気に入っていたのですが残念です。また以前のように海外メーカーのポリッシャーに戻りました。

1が参考にしています
対象商品 : 22744006
2017-10-17
用途: 塗装仕上げ研磨艶出し

ギアアクション、ダブルアクションがワンタッチで切替可能なので
凄い便利です、従来売られてたギアアクションよりかなりお値打ちです
マキタの本気を感じます。この次にでた125mm仕様も買って見たいですね。
重量も適正配分であまり重く感じませんし、使い勝手は上々です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする