曜日別特売

100ミリ充電式ディスクグラインダ

100ミリ充電式ディスクグラインダ - マキタ
(2件のレビュー)

充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。
キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。
過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。

バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(内径)15回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ全長(mm)362種別パドルスイッチタイプ作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)質量(kg)2.4(バッテリ含む)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
充電時間(分)
タイプ
バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22744112GA408DZ-本体のみ(バッテリBL1850、充電器DC18RC、ケース別売)-
29,000
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
22744103GA408DRT45本体、バッテリBL1850、充電器DC18RC、ケースリチウムイオン
55,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22744112
2016-10-21
用途: 切断
山陰道路工業株式会社建設業・工事業

音が静かで、手を放すとブレーキが効くので安全です。

1が参考にしています
対象商品 : 22744112
2016-12-19
用途: タイル切断時に使用
皆川タイル

スイッチ部分が長すぎるため握りを全解除しないと停止しない。
人差し指オンリーの方がよいのでは?

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする