曜日別特売

125ミリ充電式ディスクグラインダ

125ミリ充電式ディスクグラインダ - マキタ
(2件のレビュー)

充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!
充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。
コンクリート切込深さ20mm。
切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。
自動モード切替搭載。
離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。
キックバック低減機能。
キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。
過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。
バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。

バッテリー電圧(V)18研削砥石寸法(mm)(内径)22回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ全長(mm)362作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)質量(kg)2.4(バッテリ含む)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
研削砥石寸法(mm)(外径)
タイプ
バッテリー
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22744137GA508DZ6-----
32,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
22744128GA508DRT545125本体、バッテリBL1850、充電器DC18RC、ケースリチウムイオンパドルスイッチタイプ
58,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22744137
2021-09-24
用途: 仕事・日曜大工に
和建設工業株式会社建設業・工事業

18ボルトでパワーがあり取っ手を取り付け出来るので安全に使用でき満足している。

対象商品 : 22744137
2019-07-31
用途: 工場部屋改築時突起物切断用
株式会社 日機輸工事

φ125 刃の消耗も長く使えますし、パワーもあって最高です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする