充電式レシプロソー

充電式レシプロソー - マキタ
(3件のレビュー)

充電式でAC機に匹敵する驚愕の切断スピード&パワー。
食い付きが良い!バランサの回転力で荷重がかかる。
引き速度が速い!引き側の回転量が少ない。
内部耐久性約2倍以上。
ブレード固定強度向上。
高耐久シュー。
「工具レス」シュー調整&ブレード交換。
2スピード。無段変速。
ブレーキ付き。ツールハンガ付き。LEDライト付き。

バッテリー電圧(V)14.4切断能力(mm)パイプ130(300mmブレード使用時)切断能力(mm)木材255(300mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])低速:0~2300、高速:0~3000ストローク(mm)32バッテリーリチウムイオン全長(mm)439作業量(目安)木材(2×10)約65本、鋼管(Φ34×3mm)約45本質量(kg)3.6(バッテリ含む)内容量1台
注意
※JR147DZKはバッテリー・充電器別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
タイプ
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27033606JR147DRG655本体、バッテリ、充電器、ケースセットバッテリーBL1460B、充電器DC18RC、ケース
73,000
取扱い終了
22744155JR147DRT545本体、バッテリ、充電器、ケースセットバッテリーBL1450、充電器DC18RC、ケース、レシプロソーブレード(BIM48/鉄工)
59,800
取扱い終了
22744164JR147DZK--本体、ケースのみケース、レシプロソーブレード(BIM48/鉄工)
34,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27033606
2022-04-04
用途: 制御装置解体等
株式会社エヌエスケイ卸売・小売業

思ったより音が静かなのが良い、あとは
気持ち重いのが弱点。

2021-01-18
用途: 樹木の伐採、釘を含む廃材の切断、鉄製アングルの解体等、木材から金属までの切断・解体
サービス業

14.4Vの電池1個でもパワーは十分で、150cm程度の径の木も簡単に切断できる。むしろこれ以上のバワーがあると、ブレードが木に挟まった時の反動が大きすぎて危険。ブレードを交換すれば、木材、プラスチック、金属、等々なんでも切断できてとても便利。頑丈な分、多少重いのは我慢しています。

対象商品 : 22744164
2018-03-14
用途: 竹の伐採、立木の伐採
サービス業

長尺ブレードが使用できる、孟宗竹の伐採もできて便利です。特に電源がない場所で使用するケースが殆どなので、充電式であることが助かる。強度の関係上やむを得ないかも知れないが、欲を言えばもう少し軽いと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする