曜日別特売

セロテープ® 大巻 エルパック(手で切れる)

セロテープ® 大巻 エルパック(手で切れる) - ニチバンセロテープ® 大巻 エルパック(手で切れる) - ニチバンセロテープ® 大巻 エルパック(手で切れる) - ニチバンセロテープ® 大巻 エルパック(手で切れる) - ニチバンセロテープ® 大巻 エルパック(手で切れる) - ニチバン
(2件のレビュー)

オフィス、お店、学校など大量にお使いいただく場合に便利です。
静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。
しなやかでソフトタッチです。
手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。
ポリエチレンにもよく付きます。
1巻ずつピロー包装されています。
バイオマスマーク認定商品。
環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。

用途
封筒などの封かんに。
工作用に。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
基材セロハン粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)4.01テープ厚さ(mm)0.05透明テープ長さ(m)35テープ種類大巻RoHS指令(10物質対応)対応手切れ性グリーンマーク認定
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22744548LP-181箱(12巻)18
3,900
3,500
3,850(税込)
当日出荷
22744557LP-241箱(6巻)24
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
22744532LP-151箱(12巻)15
3,700
3,298
3,628(税込)
当日出荷
22744523LP-121箱(12巻)12
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22744523
2022-04-13
用途: フルーツ大福のラッピング止め
株式会社ライフスタイルプラン卸売・小売業

もう少し剥がしやすいといううかきれやすければ良いかな。
そのままでは切れるが接着すると切れにくい

対象商品 : 22744548
2019-11-28
用途: 商品梱包
株式会社エフォート

使い勝手が良く、切断箇所のべたつきがなく作業効率が上がり大変良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする